Motion
3104776
Usine à face ou à coquille indexable - 2 po de diamètre de coupe, 0.472 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04427770
N° MFR3104776
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à face ou à coquille indexable - 2 po de diamètre de coupe, 0.472 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04427770
N° MFR3104776
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Arborescence Taille  
    3/4 po
  • Coupe Diamètre  
    2 po
  • Profondeur de Coupe  
    0.472 po
  • Longueur totale
    1.575 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    H490 ANKX/ANCX 1706-FF, H490 ANKX/ANCX-17
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Bordure de coupe Angle  
    90 °
  • Usine pour le visage
    Usine pour le visage
  • Code complet du porte-outils
    H490 F90AX D2.00-5-.75-12
  • Usine hélicoïdale
    Usine hélicoïdale
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    H490
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre d’insertions
    4
  • Pièces et accessoires
    Vis (SR 14-591), vis de verrouillage à coquille (SR UNF 1/2X20X1 B18.3), poignée en T (SW6-T), lame Torx (BLD T20/M7)
  • Style de porte-outils
    F90AX

Aperçu

Description du fabricant
3104776 H490 F90AX D2.00-5-.75-12