Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5/32 po
- Longueur du câble6 pi
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- Couleur du câbleTransparent
- Matériau de la gaine du câblePlastique
- Matériau du câbleAcier
- ComprendÉtiquettes de sécurité
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre maximal de cadenas4
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- TypeVerrouillage de câble étanche à la traction
Aperçu
- Le câble breveté de 5/32 po (4 mm) de diamètre par 6 pi (1.83 m) s’ajuste pour un ajustement sûr à chaque fois
- Le moraillon et le câble de sécurité intégrés sont parfaits pour les verrouillages de plusieurs panneaux de disjoncteurs et de vannes à robinet-vanne côte à côte
- Le câble en acier multibrin robuste et flexible est isolé avec un revêtement en plastique transparent (sans PVC)
- Le corps en thermoplastique ZenexMD robuste et léger résiste aux produits chimiques
- Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (–50°F à +300°F/46°C à 149°C)
- Acheminez l’extrémité du câble à travers les points à verrouiller, puis à travers le corps de verrouillage; serrez-la pour éliminer tout mou avec la fonction de verrouillage brevetée
- Comprend des étiquettes de sécurité à haute visibilité, réutilisables et inscriptibles (anglais, français et espagnol)
- Identifiez la personne responsable, puis effacez-la pour le prochain travail
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure