Motion
RSC-2050-1R-50FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-2050-1R-50FT

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04430611
N° MFRRSC-2050-1R-50FT
Prix8.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-2050-1R-50FT

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04430611
N° MFRRSC-2050-1R-50FT
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
Prix8.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.92 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    4880 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1587050-050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647276400

Aperçu

Description du fabricant
RSC-2050-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer