Motion
6903-ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431586
N° MFR6903-ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431586
N° MFR6903-ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 6903-ZZ - BLINDÉ
  • Description longue
    Le 6903-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 17 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 7 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6903-ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590059546

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 6903-ZZ - BLINDÉ