Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
- Diamètre de la longueur totale4.5625 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Numéro CUP du fabricant8865590078486
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106988977