Motion
SUC205-25MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3430 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431827
N° MFRSUC205-25MM
Prix195.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3430 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431827
N° MFRSUC205-25MM
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
Votre prix195.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3430 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590390762
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1288 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    1200106958222

Aperçu

Description du fabricant
UC205B-B INSERT MONTÉ