Motion
2214-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2214-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI04432437
N° MFR2214-2RS-TVH
Prix633.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2214-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI04432437
N° MFR2214-2RS-TVH
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
Votre prix633.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2214-2RS-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement auto-aligné 2214-2RS-TVH a un alésage droit de 70 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur de 31 mm; roulement résistant à la contamination.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2214-2RS-TVH
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801186872

Aperçu

Description du fabricant
2214-2RS-TVH