Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique16300 N
- Description longueLe roulement à aiguilles BA1216ZOH a un diamètre de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1216ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique26500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure