Motion
A4C17DJ73B

LEESON ELECTRIC
A4C17DJ73B

Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04436233
N° MFRA4C17DJ73B
Prix1,256.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A4C17DJ73B

Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04436233
N° MFRA4C17DJ73B
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
Prix1,256.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.8100 po, 299.97 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.81 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe; Le système d’isolation breveté Maxguard offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence; Lubrifié de façon permanente; Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur; La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications; Montage vertical/horizontal pour un placement correct du ventilateur dans le flux d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflante, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 277 V, 1800 tr/min, cadre S56H , DP
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Couple de pleine charge
    36.00 pi-lb;48.8093 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp;0.56 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102966.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720988961
  • Modèle
    A4C17DJ73B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    277 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720988961
  • Tension
    277 V
  • Volts à fréquence
    277 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
102966.00,3/4HP S56,1800RPM 1PH,DP
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.