Motion
64299 CHAMOIS SCOTCH-BRITE CROSS 1 POX3/8 POX2 PLIS X 8-32 HAUTE RÉSISTANCE A MED

3M
64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Polissage croisé, 1 po x 3/8 po x 2 PLY x 8-32 High Strength A MED, 25 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI04471736
N° MFR64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED
Prix6.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Polissage croisé, 1 po x 3/8 po x 2 PLY x 8-32 High Strength A MED, 25 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI04471736
N° MFR64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Type de connecteur
    Boulonné
  • Numéro de stock du fabricant
    61500295169
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011642994
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011642994

Aperçu

Description du fabricant
64299 CHAUVE- CROSS À BRISURES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Outil abrasif spécialisé pour le nettoyage et le polissage des diamètres intérieurs La conception décalée à deux épaisseurs pénètre dans les zones difficiles d’accès
  • La conformité s’adapte aux contours intérieurs, offrant une action abrasive constante
  • Les grades abrasifs sont capables de produire des finitions très lustrées
  • La résistance à la charge aide à maintenir le taux de coupe maximal pendant toute la durée de vie du produit