Motion
1100963
Buse de mélange d’adhésif - Qté 3
N° D’ARTICLE MI04473333
N° MFR1100963
Prix12.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de mélange d’adhésif - Qté 3
N° D’ARTICLE MI04473333
N° MFR1100963
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
Prix12.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cartouche
    300 ml
  • Taille de l’ouverture
    14.3 mm2

Détails

  • À utiliser avec
    Distributeur péristaltique de paillasse Loctite, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Réservoir Loctite Bond-A-Matic 3000 , Vanne de distribution de cyanoacrylate de Loctite, Système de distribution de seringues numériques Loctite, Distributeur de pédales Loctite, Distributeur semi-automatique intégré Loctite, Applicateur à main Loctite LV, Système de distribution Loctite POSI-LINK, Système de distribution de seringues de précision Loctite, Vanne de distribution Loctite SHOT MISER, Réservoir de MISE À L'EAU SHOT Loctite, Contrôleur de vanne Loctite SHOT MISER, Vanne d'application stationnaire Loctite, Applicateurs Loctite VARI-DROP
  • Quantité du colis
    3
  • Type
    Buse de mélange

Aperçu

Description du fabricant
1100963 MÉLANGE STATIQUE 14.2 PI2 15 PO L 3PK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté