Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie50 mm
- Longueur totale1696 mm
- Global Largeur50 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1696 mm
Détails
- Section de la ceinture8M
- Type de courroie8M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- MatérielCaoutchouc chloroprène
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Nombre de Dents212
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CôtésSimple face
- CUP_NON4014486056723
Aperçu
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
- Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
- Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement