Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5940 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.5937 po
- Taille du boulon0.4530 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Épaisseur de la bride0.4690 po
- Largeur du boîtier3.1260 po
- Diamètre extérieur0.9410 po
- Longueur totale5.5630 po
- Longueur totale Diamètre4.874 po
Détails
- Numéro de palierGE30KRRB
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796109216
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Roulement de rechangeGE30KRRB
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieRCJT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796109216