Motion
NS881-27T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-27T 1IN 1KW1SS PA

Pignon à passe-partout – Réparti, 21 dents, 1-1/2 po de diamètre, 6.504 po de diamètre, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04476761
N° MFRNS881-27T 1IN 1KW1SS PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS881-27T 1IN 1KW1SS PA

Pignon à passe-partout – Réparti, 21 dents, 1-1/2 po de diamètre, 6.504 po de diamètre, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04476761
N° MFRNS881-27T 1IN 1KW1SS PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Pas Diamètre  
    6.5040 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS881
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    614-45-1
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699413847

Aperçu

Description du fabricant
614-45-1 NS881-27T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 881 avec 27Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA