Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre7/8 po à 3-1/4 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre9.19 po
- Diamètre du pas9.299 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant698672183871
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents53
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183871