Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie62 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face2.91 po
- Bride extérieure Diamètre13.97 po
- Diamètre du moyeu8.75 po
- Diamètre du pas14.036 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Numéro CUP du fabricant698672184373
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents140
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672184373