Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face0.85 po
- Bride extérieure Diamètre17.98 po
- Diamètre du moyeu4.88 po
- Diamètre du pas18.046 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672184380
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents180
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672184380