Motion
BA710ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483322
N° MFRBA710ZOH
Price$9.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483322
N° MFRBA710ZOH
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
Votre prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.4375 in
  • Outside Diameter  
    0.6250 in
  • Overall Width  
    0.6250 in
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    6020 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA710ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.4375 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA710ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    7550 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BA710ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté