Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale1.1875 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm
- Global Hauteur2.4688 po
- Global Longueur5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590633647
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller