Motion
FH206-17
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04486394
N° MFRFH206-17
Prix73.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04486394
N° MFRFH206-17

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590034833
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106797753

Aperçu

Description du fabricant
FH206-17 INSERT MONTÉ