Motion
ASNH 216

SKF
ASNH 216

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon fermé scellé, 4.6250 po de diamètre extérieur, matériau polymère
N° D’ARTICLE MI04488386
N° MFRASNH 216
Prix366.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ASNH 216

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon fermé scellé, 4.6250 po de diamètre extérieur, matériau polymère
N° D’ARTICLE MI04488386
N° MFRASNH 216
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
Prix366.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    4.6250 po
  • Largeur totale
    5 mm
  • Largeur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    1216, 2216 ETN9, 22216 E, BS2-2216-2CS, C2216
  • Unité logée compatible
    SNL 216
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon fermé scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577654793
  • Matériel
    Polymère
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    ASNH
  • CUP_NON
    7316577654793

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’OBTURATION À BOÎTIER DIVISÉ ASNH 216