Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.57 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 48 , DP
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.2 A
- Efficacité de la pleine charge55 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP1/4 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAN
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG1114
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048394
- Modèle5KC35JN7M
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048394
- Tension115/230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.