Motion
4045326

DUPONT
4045326

Pâte pour assemblage 4045326 - Lubrifiant, 1 kg, canette
N° D’ARTICLE MI04491420
N° MFR4045326
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
4045326

Pâte pour assemblage 4045326 - Lubrifiant, 1 kg, canette
N° D’ARTICLE MI04491420
N° MFR4045326
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Decène, homopolymère, hydrogéné
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4045326
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    DuPont
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -40 à +446 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
PÂTE P-40 EC, CAN, 1KG-10CTN
  • Pâte de lubrification adhésive sans métal qui peut être utilisée pour tous les travaux d’assemblage et de lubrification continue, en particulier ceux exposés à des environnements corrosifs tels que l’eau de projection ou l’humidité.