Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 ml
Détails
- ApplicationConvient aux joints boulonnés soumis à des températures élevées allant jusqu'à 650°C (1, 202°F) et à des effets corrosifs dans et qui, après l'assemblage et le fonctionnement initial, doivent être resserrés ou déconnectés. Afin d’assurer des forces de précontrainte constantes, des coefficients de friction uniformes et constants du lubrifiant sont nécessaires. Utilisé avec succès pour les boulons de culasse, les vis de tête de buse des machines de moulage par injection en plastique, les joints boulonnés dans l’industrie chimique et aussi pour les anneaux de tension des centrifugeuses
- CouleurBrun
- Type de contenantSeau
- Caractéristiques et avantages• La pâte lubrifiante solide Molykote® 1000 est une pâte antigrippante sans plomb ni nickel utilisée pour réduire l’usure et optimiser la friction des fixations filetées ou d’autres joints métal sur métal, permettant un démontage non destructif, même après une longue exposition à des températures élevées. Il offre une bonne protection contre la corrosion, sous des charges élevées, sur une large plage de températures.
- Numéro de catalogue du fabricant4045662
- Température de fonctionnement maximale1202 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Gamme de produitsMolykote®
- Plage de température-20 à +2000 °F
- TypeTempérature élevée
- Température de travail-22 à 1202 °F
Aperçu
- La pâte lubrifiante solide Molykote® 1000 est une pâte antigrippante sans plomb ni nickel utilisée pour réduire l’usure et optimiser la friction des fixations filetées ou d’autres joints métal sur métal, permettant un démontage non destructif, même après une longue exposition à des températures élevées. Il offre une bonne protection contre la corrosion, sous des charges élevées, sur une large plage de températures.