Motion
36-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

REXNORD INC
36-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

RETOUR D 4.5 DÉPÔT STL RG
N° D’ARTICLE MI04492607
N° MFR36-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
Prix874.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

RETOUR D 4.5 DÉPÔT STL RG
N° D’ARTICLE MI04492607
N° MFR36-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
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
Prix874.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699310559

Aperçu

Description du fabricant
36-GD5040-01 RETOUR D 4.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau d’acier 36-d5040 5x39 graissant avec bouclette de 4.5