Motion
42-GB5300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

REXNORD INC
42-GB5300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

10516055 / 42-GB5300-20 IDL 35TRGH ST EQ R/G B+
N° D’ARTICLE MI04492682
N° MFR42-GB5300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+
Prix3,034.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GB5300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

10516055 / 42-GB5300-20 IDL 35TRGH ST EQ R/G B+
N° D’ARTICLE MI04492682
N° MFR42-GB5300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+
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
Prix3,034.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    40 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699401455

Aperçu

Description du fabricant
42-GB5300-20 IDL 35TRGH STL EQ R/G B+
  • 42-B5300 B+ R/g Troughing Idler