Motion
99387
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.873"-3.875"
N° D’ARTICLE MI04494102
N° MFR99387
Prix87.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.873"-3.875"
N° D’ARTICLE MI04494102
N° MFR99387
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
Prix87.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.221 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.8752 po
  • Poids
    300 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.811 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271727
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.873 in-3.875 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271727

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159393
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement