Motion
VQZ332-5YW1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5YW1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04497867
N° MFRVQZ332-5YW1-02
Prix60.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5YW1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04497867
N° MFRVQZ332-5YW1-02
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
Prix60.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ332-5YW1-02

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté