Motion
RSC-60-3 SO CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3 SO CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04500766
N° MFRRSC-60-3 SO CO LINK
Prix8.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3 SO CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04500766
N° MFRRSC-60-3 SO CO LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.91 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-423303CL-08
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647341924

Aperçu

Description du fabricant
RSC-60-3 SO CO LINK