Motion
RSC-C2080H-1 CT CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04500775
N° MFRRSC-C2080H-1 CT CO LINK
Prix9.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04500775
N° MFRRSC-C2080H-1 CT CO LINK
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
Prix9.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-332044CL-00
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647323128

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2080H-1 CT CO LINK