Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre30 mm
- Rouleau Largeur14 mm
- Goujon Diamètre12 mm
- Longueur du filetage13 mm
- Taille du filetageM12 x 1.5
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557007446
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6330 N
- Capacité de charge statique radiale7830 N
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- Type de filISO
- CUP_NON4549557007446
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure