Motion
GripTwist BP

BROWNING
GripTwist BP

Courroie réglable V-Link - Section B, 5/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04502266
N° MFRGripTwist BP
Prix1,915.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
GripTwist BP

Courroie réglable V-Link - Section B, 5/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04502266
N° MFRGripTwist BP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,915.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Largeur supérieure
    5/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    GRIPTWIST®
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    B
  • Série
    GRIPTWIST® DE PREMIÈRE QUALITÉ

Aperçu

Description du fabricant
BP GRIPTWIST 100FT GRIPLINK GRIPROLL 270
  • Courroie de remplacement torsadée en polyester; pour courroies en V de la section B. Enrouleur de longueur 100ft .
  • Courroie de remplacement d’urgence qui peut être assemblée à n’importe quelle longueur requise en quelques secondes.
  • Aucun outil spécial requis et aucun besoin de démonter les machines.
  • Griptwist permet à un technicien de faire fonctionner rapidement l’entraînement lorsqu’une courroie se brise et de remplacer la courroie en V d’origine lorsqu’elle est obtenue.