Motion
BOUCHONS D’OREILLE EN MÉTAL DÉTECTABLES 11031 , SAC EN POLYÉTHYLÈNE 311-4101

3M
11031 EAR CLASSIC METAL DETECTABLE EARPLUG 311-4101 POLY BAG

Bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ 311-4101, métal détectable, sac en polyéthylène, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04504373
N° MFR11031 EAR CLASSIC METAL DETECTABLE EARPLUG 311-4101 POLY BAG
Prix1.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11031 EAR CLASSIC METAL DETECTABLE EARPLUG 311-4101 POLY BAG

Bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ 311-4101, métal détectable, sac en polyéthylène, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04504373
N° MFR11031 EAR CLASSIC METAL DETECTABLE EARPLUG 311-4101 POLY BAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529110319
  • Qualité détecteur de métaux
    Fiche métallique détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Cylindre
  • Gamme de produits
    Classique, E-A-R
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529110319

Aperçu

Description du fabricant
11031 OREILLE MÉTALLIQUE CLASSIQUE DÉTECTABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour la transformation des aliments et d’autres industries où il est essentiel d’empêcher les bouchons d’oreilles de contaminer les produits et les processus
  • Reconnus par la plupart des systèmes de détection du métal, ces bouchons d’oreilles sont dotés d’un roulement à billes en acier inoxydable implanté dans la fiche et de particules métalliques dans le cordon
  • Le sac en polyéthylène garde chaque paire de bouchons d’oreilles propres avant l’utilisation
  • La mousse de bouchon d’oreille à récupération lente est résistante aux flammes et à l’eau
  • Une paire par sac en polyéthylène
  • Test compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™. IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.