Motion
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON MÉTALLIQUE DÉTECTABLE 11042 , SAC EN POLY 311-4106 , TAILLE STANDARD

3M
11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

Bouchons d’oreille avec cordon 3M™ E-A-Rsoft ─ 32 dB, métal détectable, fiche jaune, cordon bleu, taille standard
N° D’ARTICLE MI04504374
N° MFR11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ
Prix0.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

Bouchons d’oreille avec cordon 3M™ E-A-Rsoft ─ 32 dB, métal détectable, fiche jaune, cordon bleu, taille standard
N° D’ARTICLE MI04504374
N° MFR11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Noir
  • Matériau du cordon
    Cordon métallique détectable, vinyle
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529110425
  • Qualité détecteur de métaux
    Fiche métallique détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    32 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Gamme de produits
    E-A-Rsoft
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529110425

Aperçu

Description du fabricant
11042 AVEC CORDON MÉTALLIQUE DÉTECTABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour la transformation des aliments et d’autres industries où il est essentiel d’empêcher les bouchons d’oreilles de contaminer les produits et les processus
  • Reconnus par la plupart des systèmes de détection du métal, ces bouchons d’oreilles sont dotés d’un roulement à billes en acier inoxydable implanté dans la fiche et de particules métalliques dans le cordon
  • Le sac en polyéthylène garde chaque paire de bouchons d’oreilles propres avant l’utilisation
  • La taille régulière convient à la plupart des conduits auditifs
  • Une paire par sac en polyéthylène
  • Test compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™. IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.