Motion
DSH-055
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 2 mm, diamètre intérieur libre de 50.8 mm
N° D’ARTICLE MI04506886
N° MFRDSH-055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 2 mm, diamètre intérieur libre de 50.8 mm
N° D’ARTICLE MI04506886
N° MFRDSH-055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    1.5 mm
  • Pour diamètre de rainure
    52 mm
  • Pour la largeur de rainure
    2.15 mm
  • Pour diamètre d’arbre
    55 mm
  • Diamètre intérieur libre
    50.8 mm
  • Épaisseur
    2 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU ÉLASTIQUE EXTERNE MÉTRIQUE DSH-055