Motion
SH-293
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.093 po d’épaisseur, 2.717 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507022
N° MFRSH-293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.093 po d’épaisseur, 2.717 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507022
N° MFRSH-293

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.079 po
  • Pour diamètre de rainure
    2.779 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.103 po
  • Pour diamètre d’arbre
    2-15/16 po
  • Diamètre intérieur libre
    2.717 po
  • Épaisseur
    0.093 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
SH-293 ANNEAU À BOUTON-PRESSION