Motion
CP7722
Clé à chocs pneumatique - CP7722, poignée papillon, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 64-9 pi-lb, vitesse maximale 9500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04507124
N° MFRCP7722
Prix276.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - CP7722, poignée papillon, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 64-9 pi-lb, vitesse maximale 9500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04507124
N° MFRCP7722

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    10 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb
  • Couple
    64-9 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    12.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Papillon
  • Type de poignée
    Papillon
  • Numéro CUP du fabricant
    15451635862
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    9500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP7722
  • CUP_NON
    015451635862
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Couple de fonctionnement
    64.9 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS À PAPILLON CP7722 3/8
  • Boîtier en métal et mécanisme d’impact à double bascule pour chien pour une grande durabilité
  • Régulateur de puissance à l’arrière (4 réglages de puissance) et déplacement du papillon vers l’avant/arrière pour une meilleure ergonomie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon