Motion
81122-TV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04507237
N° MFR81122-TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04507237
N° MFR81122-TV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    2280 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802030877

Aperçu

Description du fabricant
81122-TV ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE