Motion
BRIDE EXTÉRIEURE 50 HT

LOVEJOY INC
50 HT OUTER FLANGE

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439054 - Deltaflex, 50, taille de raccord externe, acier
N° D’ARTICLE MI04509347
N° MFR50 HT OUTER FLANGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
50 HT OUTER FLANGE

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439054 - Deltaflex, 50, taille de raccord externe, acier
N° D’ARTICLE MI04509347
N° MFR50 HT OUTER FLANGE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.87 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau de la bride
    Acier
  • Type de bride
    Extérieur
  • Puissance à 100 tr/min
    4.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390547
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390547

Aperçu

Description du fabricant
50HT-DLT ENSEMBLE DE BOUGIE EXTÉRIEURE