Motion
SSW070171T5SZ

WEG ELECTRIC CORP
SSW070171T5SZ

Démarreur progressif SSW070171T5SZ - 125 hp à 460 V, 175 hp à 575 V, 60 hp à 230 V, courant pleine charge 171 A, tension d’alimentation 220-575 V, entrée de phase 3 , IP00 nominal
N° D’ARTICLE MI04509632
N° MFRSSW070171T5SZ
Prix3,993.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
SSW070171T5SZ

Démarreur progressif SSW070171T5SZ - 125 hp à 460 V, 175 hp à 575 V, 60 hp à 230 V, courant pleine charge 171 A, tension d’alimentation 220-575 V, entrée de phase 3 , IP00 nominal
N° D’ARTICLE MI04509632
N° MFRSSW070171T5SZ
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
Prix3,993.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    10.90 po x 8.60 po x 8.66 po

Détails

  • Tension de commande
    110 V
  • Valeur nominale du boîtier
    IP00
  • Courant de pleine charge
    171 A
  • Puissance
    125 ch à 460 V, 175 ch à 575 V, 60 ch à 230 V
  • Phase d’entrée
    3
  • Normes respectées
    C-Tick, CE, CSA, EMC, GOST-R, UL
  • Mode de démarrage
    Limite de courant
  • Commence par heure
    10
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Tension d’alimentation
    220-575 V

Aperçu

Description du fabricant
SSW070171T5SZ 171A 230/460/575V STA SOUPLE