Motion
7201K
RBC® Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 1.2600 po, 0.3937 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C2
N° D’ARTICLE MI04510085
N° MFR7201K
Prix252.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 1.2600 po, 0.3937 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C2
N° D’ARTICLE MI04510085
N° MFR7201K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.3937 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7201K PALIER
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    637400594244
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    660 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637400594244

Aperçu

Description du fabricant
7201K PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer