Motion
HMK2015

NTN
HMK2015

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04510701
N° MFRHMK2015
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2015

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04510701
N° MFRHMK2015
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0630 po
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à coupelle HMK2015 a un diamètre d’alésage de 0.7874 po, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle à bout ouvert, 1.0630 po de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur totale et pèse 0.046 lb, ce qui le rend approprié pour les arbres de machines, les systèmes de manutention et les applications d’entraînement mécanique exigeant une durabilité compacte.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073829
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073829

Aperçu

Description du fabricant
HMK2015 CAGE BRG DE ROULEAU À AIGUILLE À COUPELLE TIRÉE