Motion
NKX40

NTN
NKX40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04510704
N° MFRNKX40
Prix316.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04510704
N° MFRNKX40
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
Prix316.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.476 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359126389
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2650 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • Série
    NKX
  • CUP_NON
    4547359126389

Aperçu

Description du fabricant
NKX40 ROULEAU À AIGUILLES BRG