Motion
NATV 30 PPXA

SKF
NATV 30 PPXA

Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04513102
N° MFRNATV 30 PPXA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 30 PPXA

Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04513102
N° MFRNATV 30 PPXA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    49 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316571594415

Aperçu

Description du fabricant
NATV 30 PPXA ROULEAU AIGUILLE BRG