Motion
63-060
Mèche de toupie spiralée, diamètre de coupe : 3/16 po, longueur de coupe : 5/8 po, nombre de cannelures : 1
N° D’ARTICLE MI04513719
N° MFR63-060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de toupie spiralée, diamètre de coupe : 3/16 po, longueur de coupe : 5/8 po, nombre de cannelures : 1
N° D’ARTICLE MI04513719
N° MFR63-060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coupe-câble Diamètre  
    3/16 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Global Longueur  
    2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Mise à jour
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    1
  • Pilote
    Aucun pilote
  • Série
    63-000
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
63-060 ROUTEUR 3/16 SC UPCUT SE