Motion
L225 40MM  12X3.3MM KW MÂCHOIRE CPLG HUB

LOVEJOY INC
L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage de 40 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04514238
N° MFRL225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB
Prix178.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage de 40 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04514238
N° MFRL225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3400 po
  • Code de taille de raccord
    L225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    6228 po
  • CUP_NON
    685144496058

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-40MMH7-12X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer