Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Extérieur Diamètre145 mm
- Largeur totale4 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.258 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageRiveté
- Rondelle compatibleAS110145, LS110145
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- Capacité de charge dynamique93.2 kN
- LubrificationPrévention de la rouille
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Capacité de charge dynamique radiale93.2 kN
- SérieAXK
- Capacité de charge statique591 kN
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- CUP_NON605790194009