Motion
LW212
Lunettes de protection Law – Verres gris, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04515994
N° MFRLW212
Prix3.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Law – Verres gris, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04515994
N° MFRLW212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    Loi
  • Gamme de produits
    Loi
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868652125
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LW212 LOI 2 VERRE DE SÉCURITÉ À VERRE GRIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté