Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale167 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M10x1.25
- Taille de la tige10 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindreMétrique
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve218 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC85
- Normes respectéesISO