Motion
AB-M14
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14x2, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04519963
N° MFRAB-M14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14x2, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04519963
N° MFRAB-M14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14x2
  • Taille du filetage
    M14x2

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    190029028618

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H AB-M14T MÉTRIQUE AVEC PTFE